曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-450

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-450 - SMC
駆動方式ボールねじ内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24369398LEFS25A-450-CP18450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(C) JXCコントローラ付属
130,630
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24369407LEFS25A-450-R3AP1D450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
104,830
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24369443LEFS25A-450-R5CP18450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(C) JXCコントローラ付属
149,330
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24369477LEFS25A-450-R8450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
103,070
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24369495LEFS25A-450-S11P1450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
104,670
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24369529LEFS25A-450-S3AN3D450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
102,190
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24369547LEFS25A-450-S51N450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
109,180
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24369556LEFS25A-450-S51N3450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
111,210
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24369565LEFS25A-450-S51N3D450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
112,860
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24369416LEFS25A-450-R36N1D450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,200
取扱い終了
返品不可
24369425LEFS25A-450-R36N1D-X1----
97,200
取扱い終了
返品不可
24369434LEFS25A-450-R36N3450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,250
取扱い終了
返品不可
24369459LEFS25A-450-R51P1450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
118,090
取扱い終了
返品不可
24369468LEFS25A-450-R56N5450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
106,100
取扱い終了
返品不可
24369486LEFS25A-450-R8MJD450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
129,650
取扱い終了
返品不可
24369504LEFS25A-450-S16N1450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
90,050
取扱い終了
返品不可
24369513LEFS25A-450-S16P1450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
90,050
取扱い終了
返品不可
24369538LEFS25A-450-S31N5450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
108,130
取扱い終了
返品不可
24369574LEFS25A-450-S56N5450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,400
取扱い終了
返品不可
24369583LEFS25A-450-6ND450(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
83,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする