SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-450B
ストローク(mm)
450
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(-) ストレート
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24369599
LEFS25A-450B-R3
CADデータダウンロード
(-) コントローラ/ドライバなし
¥
100,100
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24369608
LEFS25A-450B-S36N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
108,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください