曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-50

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-50 - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24369626LEFS25A-50-C918(C) JXCコントローラ付属(-) ケーブルなし
117,100
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
24369644LEFS25A-50-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
99,390
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
24369696LEFS25A-50-S5(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル
70,570
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
24369635LEFS25A-50-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
97,630
取扱い終了
返品不可
24369653LEFS25A-50-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
101,480
取扱い終了
返品不可
24369669LEFS25A-50-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
103,130
取扱い終了
返品不可
24369678LEFS25A-50-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
84,150
取扱い終了
返品不可
24369687LEFS25A-50-S31P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
95,760
取扱い終了
返品不可
24369705LEFS25A-50-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
110,000
取扱い終了
返品不可
24369714LEFS25A-50-S56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
90,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする