曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-50B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-50B - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24369739LEFS25A-50B-R31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(D) DINレール取付形
119,900
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24369766LEFS25A-50B-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
105,990
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24369723LEFS25A-50B-RA6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(D) DINレール取付形
123,500
取扱い終了
返品不可
24369748LEFS25A-50B-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(D) DINレール取付形
103,900
取扱い終了
返品不可
24369757LEFS25A-50B-R5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
124,150
取扱い終了
返品不可
24369775LEFS25A-50B-S3MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
113,900
取扱い終了
返品不可
24369784LEFS25A-50B-S3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
114,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする