電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-500

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-500 - SMC
ストローク(mm)500リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24369809LEFS25A-500-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(-) ねじ取付形
98,890
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24369818LEFS25A-500-R1AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(D) DINレール取付形
100,540
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24369827LEFS25A-500-R3CP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(7) ねじ取付形
140,470
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24369836LEFS25A-500-R3CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(8) DINレール取付形
142,120
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24369845LEFS25A-500-R3C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(8) DINレール取付形
139,590
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24369854LEFS25A-500-R3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ねじ取付形
121,170
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24369863LEFS25A-500-R5AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
110,390
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24369879LEFS25A-500-R5AP5(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
113,910
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24369888LEFS25A-500-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(8) DINレール取付形
149,330
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24369897LEFS25A-500-R5C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(8) DINレール取付形
146,800
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24369906LEFS25A-500-R8CP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(7) ねじ取付形
161,810
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24369933LEFS25A-500-S1MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5(D) DINレール取付形
116,270
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24369949LEFS25A-500-S3AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
102,580
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24369958LEFS25A-500-S3CP18(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3(8) DINレール取付形
138,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24369967LEFS25A-500-S31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
108,410
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24369985LEFS25A-500-S51P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
110,720
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24369793LEFS25A-500-RAMJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(D) DINレール取付形
131,300
取扱い終了
返品不可
24369915LEFS25A-500-R8MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(D) DINレール取付形
131,050
取扱い終了
返品不可
24369924LEFS25A-500-R86N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(-) ねじ取付形
115,100
取扱い終了
返品不可
24369976LEFS25A-500-S36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
93,500
取扱い終了
返品不可
24369994LEFS25A-500-S56ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
93,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする