電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-550

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-550 - SMC
ストローク(mm)550リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24370055LEFS25A-550-RAC918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) DINレール取付形
164,290
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24370098LEFS25A-550-S3AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
105,330
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24370125LEFS25A-550-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
107,420
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24370134LEFS25A-550-S5AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
107,250
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24370143LEFS25A-550-S5AN5D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
110,940
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24370046LEFS25A-550-MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
103,700
取扱い終了
返品不可
24370064LEFS25A-550-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
99,700
取扱い終了
返品不可
24370073LEFS25A-550-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
101,250
取扱い終了
返品不可
24370089LEFS25A-550-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
102,700
取扱い終了
返品不可
24370107LEFS25A-550-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
108,900
取扱い終了
返品不可
24370116LEFS25A-550-S36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
96,000
取扱い終了
返品不可
24370159LEFS25A-550-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
99,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする