SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-550B
ストローク(mm)
550
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(-) ストレート
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24370168
LEFS25A-550B-R3
CADデータダウンロード
(-) コントローラ/ドライバなし
¥
102,850
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24370186
LEFS25A-550B-S5AN5
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
128,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24370177
LEFS25A-550B-S3MJ
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
¥
123,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください