曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-600B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-600B - SMC
ストローク(mm)600リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24370405LEFS25A-600B-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) DINレール取付形
171,270
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24370414LEFS25A-600B-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
116,600
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24370423LEFS25A-600B-S3CE18(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(8) DINレール取付形
156,640
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24370457LEFS25A-600B-S5CP18(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(8) DINレール取付形
163,520
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24370466LEFS25A-600B-S51N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
133,930
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24370396LEFS25A-600B-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
122,650
取扱い終了
返品不可
24370439LEFS25A-600B-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
117,920
取扱い終了
返品不可
24370448LEFS25A-600B-S36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
123,480
取扱い終了
返品不可
24370475LEFS25A-600B-S56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
128,320
取扱い終了
返品不可
24370484LEFS25A-600B-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
109,510
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする