曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-700B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-700B - SMC
ストローク(mm)700リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24370834LEFS25A-700B-R3(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
105,600
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24370825LEFS25A-700B(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし
82,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
24370843LEFS25A-700B-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
110,400
取扱い終了
返品不可
24370859LEFS25A-700B-S56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
119,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24370825LEFS25A-700B72388558LEFS25A-700BLEFS25A-700B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72388558電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
82,980
税込91,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする