電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-250

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-250 - SMC
ストローク(mm)250リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24372329LEFS25B-250-R3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
99,330
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24372347LEFS25B-250-R5AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
106,370
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24372356LEFS25B-250-R5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
108,410
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24372365LEFS25B-250-R5AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
106,540
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24372417LEFS25B-250-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
91,470
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24372426LEFS25B-250-S1AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
93,120
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24372453LEFS25B-250-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
95,210
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24372304LEFS25B-250-RB6N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
123,250
取扱い終了
返品不可
24372313LEFS25B-250-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
86,800
取扱い終了
返品不可
24372338LEFS25B-250-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
92,200
取扱い終了
返品不可
24372374LEFS25B-250-R5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
110,300
取扱い終了
返品不可
24372383LEFS25B-250-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
97,250
取扱い終了
返品不可
24372399LEFS25B-250-R56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
98,800
取扱い終了
返品不可
24372408LEFS25B-250-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
95,200
取扱い終了
返品不可
24372435LEFS25B-250-S1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
98,100
取扱い終了
返品不可
24372444LEFS25B-250-S1MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
99,200
取扱い終了
返品不可
24372469LEFS25B-250-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
105,000
取扱い終了
返品不可
24372478LEFS25B-250-S56ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
88,500
取扱い終了
返品不可
24372487LEFS25B-250-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
92,050
取扱い終了
返品不可
24372496LEFS25B-250-S56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
92,100
取扱い終了
返品不可
24372505LEFS25B-250-S56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
95,900
取扱い終了
返品不可
24372514LEFS25B-250-6ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
78,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする