曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-300

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-300 - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24372706LEFS25B-300-R1CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(8) DINレール取付形
132,330
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24372715LEFS25B-300-R3AP3(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ねじ取付形
99,170
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24372724LEFS25B-300-R3C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(8) DINレール取付形
134,090
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24372733LEFS25B-300-R5AP5(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
108,410
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24372749LEFS25B-300-R5CP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(7) ねじ取付形
142,180
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24372758LEFS25B-300-R5C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(8) DINレール取付形
141,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24372803LEFS25B-300-S3CP17(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3(7) ねじ取付形
130,850
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24372828LEFS25B-300-S5AP5(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
101,040
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24372767LEFS25B-300-R5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
122,980
取扱い終了
返品不可
24372776LEFS25B-300-R8MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(D) DINレール取付形
138,660
取扱い終了
返品不可
24372785LEFS25B-300-R86P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(D) DINレール取付形
122,760
取扱い終了
返品不可
24372794LEFS25B-300-S16N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ねじ取付形
97,790
取扱い終了
返品不可
24372819LEFS25B-300-S36ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
93,390
取扱い終了
返品不可
24372837LEFS25B-300-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
117,150
取扱い終了
返品不可
24372846LEFS25B-300-S56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
102,960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする