電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-150

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-150 - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24373205LEFS25B-150-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(8) DINレール取付形
141,080
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24373275LEFS25B-150-S1C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(1) 1.5(8) DINレール取付形
125,130
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24373284LEFS25B-150-S11N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(D) DINレール取付形
98,070
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24373293LEFS25B-150-S11P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(D) DINレール取付形
98,070
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24373318LEFS25B-150-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
92,460
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24373327LEFS25B-150-S3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
93,940
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24373178LEFS25B-150-RA6N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ねじ取付形
109,700
取扱い終了
返品不可
24373187LEFS25B-150-RB6N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15(-) ねじ取付形
125,850
取扱い終了
返品不可
24373196LEFS25B-150-R3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ねじ取付形
101,250
取扱い終了
返品不可
24373214LEFS25B-150-R56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
96,300
取扱い終了
返品不可
24373223LEFS25B-150-R56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
97,800
取扱い終了
返品不可
24373239LEFS25B-150-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
94,750
取扱い終了
返品不可
24373248LEFS25B-150-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
96,250
取扱い終了
返品不可
24373257LEFS25B-150-R86N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(-) ねじ取付形
109,150
取扱い終了
返品不可
24373266LEFS25B-150-R86N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(D) DINレール取付形
112,950
取扱い終了
返品不可
24373309LEFS25B-150-S16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(D) DINレール取付形
84,050
取扱い終了
返品不可
24373336LEFS25B-150-S36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
85,950
取扱い終了
返品不可
24373345LEFS25B-150-S5MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
103,700
取扱い終了
返品不可
24373354LEFS25B-150-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
91,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする