電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-150B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-150B - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24373379LEFS25B-150B-R1C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) DINレール取付形
144,320
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24373388LEFS25B-150B-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
113,300
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24373406LEFS25B-150B-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) DINレール取付形
160,270
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24373449LEFS25B-150B-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
108,740
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24373485LEFS25B-150B-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
115,230
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24373363LEFS25B-150B-RB6N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
148,800
取扱い終了
返品不可
24373397LEFS25B-150B-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
106,400
取扱い終了
返品不可
24373415LEFS25B-150B-R5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
126,750
取扱い終了
返品不可
24373424LEFS25B-150B-R56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
117,550
取扱い終了
返品不可
24373433LEFS25B-150B-R8MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
141,550
取扱い終了
返品不可
24373458LEFS25B-150B-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
115,200
取扱い終了
返品不可
24373467LEFS25B-150B-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
100,750
取扱い終了
返品不可
24373476LEFS25B-150B-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
102,250
取扱い終了
返品不可
24373494LEFS25B-150B-S56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
108,200
取扱い終了
返品不可
24373503LEFS25B-150B-S56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
110,500
取扱い終了
返品不可
24373519LEFS25B-150B-6N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
93,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする