曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-200B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-200B - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24373729LEFS25B-200B-RBC918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15(8) DINレール取付形
196,350
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24373747LEFS25B-200B-R1CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(8) DINレール取付形
146,850
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24373756LEFS25B-200B-R31P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ねじ取付形
121,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24373774LEFS25B-200B-R5CE18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(8) DINレール取付形
158,240
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24373799LEFS25B-200B-S1C917(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(1) 1.5(7) ねじ取付形
140,360
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24373808LEFS25B-200B-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
110,220
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24373817LEFS25B-200B-S3AP3(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
110,220
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24373835LEFS25B-200B-S5AP5(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
117,100
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24373704LEFS25B-200B-RA6N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(D) DINレール取付形
142,510
取扱い終了
返品不可
24373713LEFS25B-200B-RA6P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ねじ取付形
142,560
取扱い終了
返品不可
24373738LEFS25B-200B-RC6N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20(-) ねじ取付形
176,440
取扱い終了
返品不可
24373765LEFS25B-200B-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(D) DINレール取付形
118,750
取扱い終了
返品不可
24373783LEFS25B-200B-R8MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(D) DINレール取付形
155,710
取扱い終了
返品不可
24373826LEFS25B-200B-S31P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
116,930
取扱い終了
返品不可
24373844LEFS25B-200B-S56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
117,320
取扱い終了
返品不可
24373853LEFS25B-200B-S56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
121,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする