曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-400

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-400 - SMC
ストローク(mm)400リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24374246LEFS25B-400-RACP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(7) ねじ取付形
159,670
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24374264LEFS25B-400-R3CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(8) DINレール取付形
139,370
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24374289LEFS25B-400-R5AP5D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
112,810
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24374298LEFS25B-400-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(8) DINレール取付形
146,580
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24374316LEFS25B-400-S3C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3(8) DINレール取付形
132,720
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24374334LEFS25B-400-S5AND(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
99,000
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24374343LEFS25B-400-S5AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
103,400
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24374255LEFS25B-400-RA6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ねじ取付形
124,470
取扱い終了
返品不可
24374273LEFS25B-400-R36PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(D) DINレール取付形
100,270
取扱い終了
返品不可
24374307LEFS25B-400-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ねじ取付形
101,920
取扱い終了
返品不可
24374325LEFS25B-400-S36P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
93,300
取扱い終了
返品不可
24374359LEFS25B-400-S56ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
100,100
取扱い終了
返品不可
24374368LEFS25B-400-S56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
108,240
取扱い終了
返品不可
24374377LEFS25B-400-S56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
106,590
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする