電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-400B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-400B - SMC
ストローク(mm)400リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24374386LEFS25B-400B-CP18(C) JXCコントローラ付属(-) ケーブルなし(8) DINレール取付形
143,110
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24374395LEFS25B-400B-RAC917(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(7) ねじ取付形
179,030
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24374404LEFS25B-400B-RA6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
146,360
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24374413LEFS25B-400B-R1AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
110,500
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24374429LEFS25B-400B-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
122,600
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24374438LEFS25B-400B-R5MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
146,140
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24374447LEFS25B-400B-S3AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
111,320
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24374456LEFS25B-400B-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
114,240
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする