SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-400N
ストローク(mm)
400
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(-) ストレート
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(N) なし (ローラ仕様)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24374483
LEFS25B-400N-S31N1
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
(S) 標準ケーブル
(3) 3
(1) 1.5
¥
107,090
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24374474
LEFS25B-400N-R56N3
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(5) 5
(3) 3
¥
104,100
取扱い終了
返品不可
24374499
LEFS25B-400N-S36N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(S) 標準ケーブル
(3) 3
(1) 1.5
¥
92,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください