曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-500

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-500 - SMC
ストローク(mm)500リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24374955LEFS25B-500-RAAP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(D) DINレール取付形
126,780
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24374973LEFS25B-500-R1CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(8) DINレール取付形
137,830
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24374989LEFS25B-500-R3CP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(7) ねじ取付形
140,470
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24375007LEFS25B-500-R5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
112,040
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24375016LEFS25B-500-R5AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
110,390
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24375025LEFS25B-500-R5C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(8) DINレール取付形
146,800
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24375043LEFS25B-500-S3AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
99,060
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24375059LEFS25B-500-S5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
106,540
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24374964LEFS25B-500-RA6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ねじ取付形
127,220
取扱い終了
返品不可
24374998LEFS25B-500-R3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ねじ取付形
119,630
取扱い終了
返品不可
24375034LEFS25B-500-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
116,710
取扱い終了
返品不可
24375068LEFS25B-500-S56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
106,760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする