曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-500B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-500B - SMC
ストローク(mm)500リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24375086LEFS25B-500B-RCC918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20(8) DINレール取付形
217,310
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24375104LEFS25B-500B-R5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
133,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24375113LEFS25B-500B-S3AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
116,990
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24375129LEFS25B-500B-S5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
125,350
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24375077LEFS25B-500B-RA6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ねじ取付形
149,110
取扱い終了
返品不可
24375095LEFS25B-500B-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(D) DINレール取付形
119,900
取扱い終了
返品不可
24375138LEFS25B-500B-S56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
123,920
取扱い終了
返品不可
24375147LEFS25B-500B-S56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
125,570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする