電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-550

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-550 - SMC
ストローク(mm)550リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24375174LEFS25B-550-R1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
103,290
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24375183LEFS25B-550-R5(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
91,690
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24375199LEFS25B-550-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
113,140
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24375208LEFS25B-550-R5AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
114,790
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24375217LEFS25B-550-R5C917(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
147,900
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24375235LEFS25B-550-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
99,720
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24375244LEFS25B-550-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
103,290
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24375253LEFS25B-550-S3AP3(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
103,290
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24375278LEFS25B-550-S5(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
84,320
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24375165LEFS25B-550-RA6N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
122,000
取扱い終了
返品不可
24375226LEFS25B-550-R86P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
119,100
取扱い終了
返品不可
24375269LEFS25B-550-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
97,500
取扱い終了
返品不可
24375287LEFS25B-550-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
112,500
取扱い終了
返品不可
24375296LEFS25B-550-S56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
94,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする