SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-550B
ストローク(mm)
550
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24375305
LEFS25B-550B-S3C918
CADデータダウンロード
(C) JXCコントローラ付属
¥
156,150
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24375314
LEFS25B-550B-S56N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
115,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください