曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-600

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-600 - SMC
ストローク(mm)600リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24375323LEFS25B-600-AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし
96,090
86,980
95,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月6日
24375357LEFS25B-600-R3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
107,580
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24375375LEFS25B-600-R5AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
114,790
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24375384LEFS25B-600-R5AP5D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
118,310
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24375436LEFS25B-600-S3C917(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル
136,570
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24375445LEFS25B-600-S5(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル
84,320
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24375454LEFS25B-600-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
105,770
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24375339LEFS25B-600-RA6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
127,710
取扱い終了
返品不可
24375348LEFS25B-600-RB6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
145,480
取扱い終了
返品不可
24375366LEFS25B-600-R36PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
105,770
取扱い終了
返品不可
24375393LEFS25B-600-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
112,970
取扱い終了
返品不可
24375409LEFS25B-600-S1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
116,160
取扱い終了
返品不可
24375418LEFS25B-600-S1MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
119,350
取扱い終了
返品不可
24375427LEFS25B-600-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
103,460
取扱い終了
返品不可
24375463LEFS25B-600-S5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
122,210
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする