電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-700

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-700 - SMC
ストローク(mm)700リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24375594LEFS25B-700-R3(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
87,230
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24375655LEFS25B-700-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
106,210
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24375576LEFS25B-700-RBMJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
149,850
取扱い終了
返品不可
24375585LEFS25B-700-RBMJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
151,250
取扱い終了
返品不可
24375603LEFS25B-700-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
100,700
取扱い終了
返品不可
24375619LEFS25B-700-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
108,750
取扱い終了
返品不可
24375628LEFS25B-700-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
91,500
取扱い終了
返品不可
24375637LEFS25B-700-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
96,550
取扱い終了
返品不可
24375646LEFS25B-700-S16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
96,600
取扱い終了
返品不可
24375664LEFS25B-700-S5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
114,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする