SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-75B
ストローク(mm)
75
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(-) ストレート
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24375768
LEFS25B-75B-X1
CADデータダウンロード
(-) コントローラ/ドライバなし
¥
74,470
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24375759
LEFS25B-75B-R3MJS-X1
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
¥
116,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください