電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-800

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-800 - SMC
ストローク(mm)800リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24375813LEFS25B-800-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ねじ取付形
111,430
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24375856LEFS25B-800-S1AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ねじ取付形
102,300
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24375865LEFS25B-800-S11N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ねじ取付形
111,380
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24375899LEFS25B-800-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
115,500
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24375804LEFS25B-800-RCMJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20(-) ねじ取付形
163,900
取扱い終了
返品不可
24375829LEFS25B-800-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
109,750
取扱い終了
返品不可
24375838LEFS25B-800-R56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
111,300
取扱い終了
返品不可
24375847LEFS25B-800-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
115,100
取扱い終了
返品不可
24375874LEFS25B-800-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ねじ取付形
94,000
取扱い終了
返品不可
24375883LEFS25B-800-S16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ねじ取付形
99,100
取扱い終了
返品不可
24375908LEFS25B-800-S36ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
97,400
取扱い終了
返品不可
24375917LEFS25B-800-S5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
116,100
取扱い終了
返品不可
24375926LEFS25B-800-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
119,000
取扱い終了
返品不可
24375935LEFS25B-800-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
103,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする