電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-100

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-100 - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24376039LEFS25H-100-R1AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
98,670
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24376057LEFS25H-100-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
145,970
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24376066LEFS25H-100-R51P5D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
117,760
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24376084LEFS25H-100-S3(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(3) 3
74,250
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24376048LEFS25H-100-R3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
107,100
取扱い終了
返品不可
24376075LEFS25H-100-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
99,200
取扱い終了
返品不可
24376093LEFS25H-100-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
85,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする