電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-150

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-150 - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24376127LEFS25H-150-R3(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
81,130
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24376163LEFS25H-150-R5C917(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
144,540
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24376179LEFS25H-150-R5C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
146,190
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24376188LEFS25H-150-S1CE18(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(1) 1.5
133,270
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24376197LEFS25H-150-S11N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
104,560
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24376206LEFS25H-150-S3AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
95,540
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24376215LEFS25H-150-S3CD18T(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3
119,300
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24376224LEFS25H-150-S3C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3
134,860
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24376233LEFS25H-150-S31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
107,800
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24376249LEFS25H-150-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
106,650
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24376276LEFS25H-150-S5CD18T(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5
123,260
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24376285LEFS25H-150-S5C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5
138,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24376136LEFS25H-150-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
96,650
取扱い終了
返品不可
24376145LEFS25H-150-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
98,200
取扱い終了
返品不可
24376154LEFS25H-150-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
96,650
取扱い終了
返品不可
24376258LEFS25H-150-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
87,850
取扱い終了
返品不可
24376267LEFS25H-150-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
91,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする