電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-200

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-200 - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24376328LEFS25H-200-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ねじ取付形
96,360
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24376337LEFS25H-200-S1C917(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(1) 1.5(7) ねじ取付形
131,120
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24376346LEFS25H-200-S3C917(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3(7) ねじ取付形
133,210
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24376355LEFS25H-200-S3C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3(8) DINレール取付形
134,860
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24376303LEFS25H-200-R31P3D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(D) DINレール取付形
112,420
取扱い終了
返品不可
24376319LEFS25H-200-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
101,700
取扱い終了
返品不可
24376364LEFS25H-200-S36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
92,950
取扱い終了
返品不可
24376373LEFS25H-200-S56P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
96,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする