曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-300

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-300 - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24376565LEFS25H-300-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(-) ねじ取付形
101,040
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24376574LEFS25H-300-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ねじ取付形
106,810
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24376583LEFS25H-300-R3AP3(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ねじ取付形
106,810
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24376608LEFS25H-300-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
112,530
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24376617LEFS25H-300-R5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
114,180
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24376626LEFS25H-300-R5AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
114,020
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24376687LEFS25H-300-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ねじ取付形
99,110
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24376705LEFS25H-300-S3C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3(8) DINレール取付形
137,610
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24376556LEFS25H-300-RBMJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15(D) DINレール取付形
148,300
取扱い終了
返品不可
24376599LEFS25H-300-R3MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ねじ取付形
111,800
取扱い終了
返品不可
24376635LEFS25H-300-R5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
118,750
取扱い終了
返品不可
24376644LEFS25H-300-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
104,200
取扱い終了
返品不可
24376653LEFS25H-300-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
105,700
取扱い終了
返品不可
24376669LEFS25H-300-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
108,050
取扱い終了
返品不可
24376678LEFS25H-300-R8MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(D) DINレール取付形
131,600
取扱い終了
返品不可
24376696LEFS25H-300-S11N5D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(D) DINレール取付形
109,840
取扱い終了
返品不可
24376714LEFS25H-300-S5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
111,650
取扱い終了
返品不可
24376723LEFS25H-300-S5MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
113,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする