曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-500

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-500 - SMC
ストローク(mm)500リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24377335LEFS25H-500-R5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
119,680
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24377344LEFS25H-500-R5CD17T(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(7) ねじ取付形
137,230
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24377353LEFS25H-500-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(8) DINレール取付形
156,970
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24377405LEFS25H-500-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
106,700
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24377308LEFS25H-500-RAMJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(D) DINレール取付形
137,150
取扱い終了
返品不可
24377317LEFS25H-500-RB6P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15(-) ねじ取付形
138,750
取扱い終了
返品不可
24377326LEFS25H-500-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(D) DINレール取付形
104,150
取扱い終了
返品不可
24377369LEFS25H-500-R5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
122,250
取扱い終了
返品不可
24377378LEFS25H-500-R5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
123,750
取扱い終了
返品不可
24377387LEFS25H-500-R8MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(D) DINレール取付形
136,600
取扱い終了
返品不可
24377396LEFS25H-500-S1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ねじ取付形
110,050
取扱い終了
返品不可
24377414LEFS25H-500-S3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
111,950
取扱い終了
返品不可
24377423LEFS25H-500-S3MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
113,050
取扱い終了
返品不可
24377439LEFS25H-500-S31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
116,050
取扱い終了
返品不可
24377448LEFS25H-500-S31P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
114,400
取扱い終了
返品不可
24377457LEFS25H-500-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
98,900
取扱い終了
返品不可
24377466LEFS25H-500-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
101,950
取扱い終了
返品不可
24377475LEFS25H-500-S36PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
96,850
取扱い終了
返品不可
24377484LEFS25H-500-S5MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
118,150
取扱い終了
返品不可
24377493LEFS25H-500-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
104,000
取扱い終了
返品不可
24377509LEFS25H-500-S56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
100,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする