電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-650

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-650 - SMC
ストローク(mm)650リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24377755LEFS25H-650-S5C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(8) DINレール取付形
152,570
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24377737LEFS25H-650-MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
111,650
取扱い終了
返品不可
24377746LEFS25H-650-S16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
103,550
取扱い終了
返品不可
24377764LEFS25H-650-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
121,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする