電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-700

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-700 - SMC
ストローク(mm)700リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24377773LEFS25H-700-AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
101,920
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24377789LEFS25H-700-RAAN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
139,920
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24377798LEFS25H-700-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
117,810
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24377807LEFS25H-700-R5C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) DINレール取付形
159,940
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24377825LEFS25H-700-S3CD18T(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(8) DINレール取付形
133,050
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24377859LEFS25H-700-S5C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(8) DINレール取付形
152,570
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24377816LEFS25H-700-S16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
103,550
取扱い終了
返品不可
24377834LEFS25H-700-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
103,900
取扱い終了
返品不可
24377843LEFS25H-700-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
105,400
取扱い終了
返品不可
24377868LEFS25H-700-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
123,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする