電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-100B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-100B - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24378148LEFS25LA-100B-RA(-) コントローラ/ドライバなし
117,260
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24378166LEFS25LA-100B-S5C917(C) JXCコントローラ付属
148,280
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24378157LEFS25LA-100B-R3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
120,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする