電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-150B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-150B - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24378419LEFS25LA-150B-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
124,030
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24378428LEFS25LA-150B-S1C917(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル
143,060
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24378437LEFS25LA-150B-S5(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル
94,820
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24378367LEFS25LA-150B(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし
72,650
取扱い終了
返品不可
24378376LEFS25LA-150B-R3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
120,400
取扱い終了
返品不可
24378385LEFS25LA-150B-R3MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
121,900
取扱い終了
返品不可
24378394LEFS25LA-150B-R3MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
123,000
取扱い終了
返品不可
24378403LEFS25LA-150B-R3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
123,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24378367LEFS25LA-150B72417513LEFS25LA-150BLEFS25LA-150B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72417513電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする