曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-350

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-350 - SMC
ストローク(mm)350リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24378945LEFS25LA-350-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
95,920
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24378954LEFS25LA-350-S31N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
104,170
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24378963LEFS25LA-350-S5(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
80,520
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24378979LEFS25LA-350-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
101,970
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24378936LEFS25LA-350-R8MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
130,100
取扱い終了
返品不可
24378988LEFS25LA-350-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
110,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする