| 24379058 | LEFS25LA-400-R5CP18 | (C) JXCコントローラ付属 | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | ¥148,280 | ¥139,800 | ¥153,780(税込) |
| |
|
| 24379094 | LEFS25LA-400-S3 | (-) コントローラ/ドライバなし | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | ¥76,560 | ¥69,980 | ¥76,978(税込) |
| |
|
| 24379103 | LEFS25LA-400-S5AN1 | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | ¥101,970 | ¥87,980 | ¥96,778(税込) |
| |
|
| 24379128 | LEFS25LA-400-S51N1D | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | ¥111,320 | ¥99,980 | ¥109,978(税込) |
| |
|
| 24379033 | LEFS25LA-400-RAMJTD | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | | | |
| 24379049 | LEFS25LA-400-R16P1 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (1) 1.5 | | | |
| 24379067 | LEFS25LA-400-R5MJTD | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 24379076 | LEFS25LA-400-R56N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 24379085 | LEFS25LA-400-S1MJT | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | | | |
| 24379119 | LEFS25LA-400-S5MJTD | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | | |
| 24379137 | LEFS25LA-400-S51N5 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | | |