曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-500

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-500 - SMC
ストローク(mm)500リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24379313LEFS25LA-500-R5AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
115,230
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24379329LEFS25LA-500-R5CP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
149,380
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24379347LEFS25LA-500-R8AP5D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
131,400
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24379356LEFS25LA-500-S1(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
77,220
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24379365LEFS25LA-500-S1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
100,320
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24379383LEFS25LA-500-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
106,370
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24379435LEFS25LA-500-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
104,720
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24379304LEFS25LA-500-RA6N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
122,550
取扱い終了
返品不可
24379338LEFS25LA-500-R56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
100,250
取扱い終了
返品不可
24379374LEFS25LA-500-S1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
104,650
取扱い終了
返品不可
24379399LEFS25LA-500-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
107,950
取扱い終了
返品不可
24379408LEFS25LA-500-S3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
109,450
取扱い終了
返品不可
24379417LEFS25LA-500-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
89,950
取扱い終了
返品不可
24379426LEFS25LA-500-S36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
89,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする