SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-550
ストローク(mm)
550
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(L) 左側折返し
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24379469
LEFS25LA-550-R5CE17
CADデータダウンロード
(C) JXCコントローラ付属
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(5) 5
(7) ねじ取付形
¥
150,100
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24379478
LEFS25LA-550-S36ND
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(S) 標準ケーブル
(3) 3
(D) DINレール取付形
¥
93,950
取扱い終了
返品不可
24379487
LEFS25LA-550-S36N3
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(S) 標準ケーブル
(3) 3
(-) ねじ取付形
¥
97,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください