SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-250
ストローク(mm)
250
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(L) 左側折返し
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24380808
LEFS25LB-250-R1C918
CADデータダウンロード
(C) JXCコントローラ付属
(1) 1.5
(8) DINレール取付形
¥
131,510
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380783
LEFS25LB-250-RA6P3
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(A) 10
(-) ねじ取付形
¥
113,750
取扱い終了
返品不可
24380799
LEFS25LB-250-RA6P3D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(A) 10
(D) DINレール取付形
¥
115,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください