曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-300

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-300 - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24380878LEFS25LB-300-R3CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
138,330
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380887LEFS25LB-300-R31P3D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
109,230
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380905LEFS25LB-300-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
145,530
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380923LEFS25LB-300-S5(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
77,770
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380869LEFS25LB-300-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
88,350
取扱い終了
返品不可
24380896LEFS25LB-300-R36PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
90,200
取扱い終了
返品不可
24380914LEFS25LB-300-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
88,500
取扱い終了
返品不可
24380939LEFS25LB-300-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
92,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする