曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-500N

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-500N - SMC
ストローク(mm)500リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24381465LEFS25LB-500N-S51N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
113,960
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24381474LEFS25LB-500N-S51ND(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
115,610
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24381483LEFS25LB-500N-S51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
115,500
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24381499LEFS25LB-500N-S51N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
117,150
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24381456LEFS25LB-500N(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし
68,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24381456LEFS25LB-500N72421135LEFS25LB-500NLEFS25LB-500N 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72421135電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
67,980
税込74,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする