SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-550
ストローク(mm)
550
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(L) 左側折返し
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24381508
LEFS25LB-550-R5C918
CADデータダウンロード
(C) JXCコントローラ付属
¥
151,250
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24381517
LEFS25LB-550-S5MJT
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
¥
114,050
取扱い終了
返品不可
24381526
LEFS25LB-550-S56N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
99,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください