SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LNYA
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NY) 取付形状Y
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
ボールねじリード(mm)
(A) 12
モータ配置
(L) 左側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24382427
LEFS25LNYA-100
CADデータダウンロード
100
¥
63,640
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24382436
LEFS25LNYA-250
CADデータダウンロード
250
¥
69,800
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382445
LEFS25LNYA-50CNK
CADデータダウンロード
50
¥
90,150
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382454
LEFS25LNYA-700
CADデータダウンロード
700
¥
82,120
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください