曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LT6A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LT6A - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24383888LEFS25LT6A-200200-
104,280
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383897LEFS25LT6A-350-R5350(-) ドライバなし
143,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383906LEFS25LT6A-350-R5S2350(S2) LECSS2 (200V~240V)
233,370
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383915LEFS25LT6A-450CN-S2S2450(S2) LECSS2 (200V~240V)
233,480
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383924LEFS25LT6A-550-S5S2550(S2) LECSS2 (200V~240V)
220,990
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする