曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-200B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-200B - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24385543LEFS25RA-200B-R3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
119,130
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24385559LEFS25RA-200B-R3CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
154,940
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24385577LEFS25RA-200B-R5C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
160,440
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24385586LEFS25RA-200B-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
116,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24385595LEFS25RA-200B-S5(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
94,820
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24385604LEFS25RA-200B-S5C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5
152,680
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24385568LEFS25RA-200B-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
108,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする