曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-300B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-300B - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24386085LEFS25RA-300B-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
126,780
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24386103LEFS25RA-300B-S31N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
120,340
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24386119LEFS25RA-300B-S5AP3(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
120,510
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24386076LEFS25RA-300B-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
111,400
取扱い終了
返品不可
24386094LEFS25RA-300B-R5MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
132,800
取扱い終了
返品不可
24386128LEFS25RA-300B-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
94,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする