電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-450

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-450 - SMC
ストローク(mm)450リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全7種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24386383LEFS25RA-450-R3(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
83,440
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24386399LEFS25RA-450-R3CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
143,830
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24386426LEFS25RA-450-S1C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(1) 1.5
135,080
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24386408LEFS25RA-450-R3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
110,300
取扱い終了
返品不可
24386417LEFS25RA-450-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
100,300
取扱い終了
返品不可
24386435LEFS25RA-450-S31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
110,110
取扱い終了
返品不可
24386444LEFS25RA-450-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
95,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする