曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-650

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-650 - SMC
ストローク(mm)650リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24386977LEFS25RA-650-RAC918(C) JXCコントローラ付属
168,740
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24386986LEFS25RA-650-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
111,870
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24386995LEFS25RA-650-S5(-) コントローラ/ドライバなし
88,770
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24387004LEFS25RA-650-S56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする