曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-100

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-100 - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全9種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24387668LEFS25RB-100-R5(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
79,640
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24387677LEFS25RB-100-S1(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
66,220
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24387686LEFS25RB-100-S1AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
84,760
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24387695LEFS25RB-100-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
87,670
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24387704LEFS25RB-100-S3(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(3) 3
68,310
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24387713LEFS25RB-100-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
97,960
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24387729LEFS25RB-100-S5(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
72,270
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24387659LEFS25RB-100-R11P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
97,300
取扱い終了
返品不可
24387738LEFS25RB-100-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
101,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする