曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-500

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-500 - SMC
ストローク(mm)500リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24388946LEFS25RB-500-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ねじ取付形
104,890
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24388955LEFS25RB-500-R3AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(D) DINレール取付形
106,540
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24388964LEFS25RB-500-S1CD17T(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(1) 1.5(7) ねじ取付形
117,870
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24388973LEFS25RB-500-S3AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
97,850
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24388989LEFS25RB-500-S31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
108,460
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24388998LEFS25RB-500-S56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
97,100
取扱い終了
返品不可
24389007LEFS25RB-500-S56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
100,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする